Set miješanih biteva 4.4.1, 38-dijelni, Carbon

BIT-MJEŠOV-SET-4.4.1-K.PJENA-38DJ

Art.-Nr.  0965 905907 | EAN: 4061975355829
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:

  • Čegrtaljka za biteve 10 mm
  • Adapter za čegrtaljke 1/2 inch
  • TX bit 10 mm sa rupom, L 30 mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
  • TX bit 10 mm, L 75 mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
  • TX bit 10 mm, L 120 mm: TX 40, 45, 50
  • Unutrašnji 6-ugaoni bit, L 30 mm: Veličine 5, 6, 7, 8, 10, 12
  • XZN multipoint bit, kratki: M 5, 6, 8, 10, 12
  • XZN multipoint bit, dugi: M 6, 8, 10, 12
  • PH bit, kratki: PH 2, PH 3

Slični proizvodi