Set kliješta 4.4.1 4-dijelni, Carbon

KLIJEŠTA-ZEBRA-SET-4DJL

Art.-Nr.  0965 905600 | EAN: 4056807712369
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Kliješta za sječenje, jaka 160 mm
  • Kombinovana kliješta 180 mm
  • Ravna zaobljena kliješta 200 mm
  • Kliješta za cijevi 250 mm

Slični proizvodi