Set nasadnih ključeva 3/8 col VDE 8.4.1, 24-dijelni

KLJUČ-NASADNI-SET-3/8COL-VDE-24DJL

Art.-Nr.  0965 905417 | EAN: 4062856449224
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?


Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
• 3 x izolirajuća kapa 3,5 kV 8-14 mm
• 2 x izolirajuća traka crvena
• Okasti ključ VDE SW 8; 10; 12; 13; 14; 17 mm
• VDE račna 200 mm • • VDE produžetak 167 mm
• VDE nasadni ključ 6-ugaoni dugi SW 8; 10; 12 • • VDE nasadni ključ 6-ugaoni SW 8; 10; 12; 13; 14; 17 mm
• VDE nasadni ključ unutrašnji 6-ugao SW 4
• ELMO dvopolni tester napona DUO

Slični proizvodi