Set kliješta VDE 4.4.1, 4-dijelni, Carbon

KLIJEŠTA-SET-VDE-4DJL-ZEBRA

Art.-Nr.  0965 905607 | EAN: 4061975355874
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • VDE kliješta za sječenje 160 mm
  • VDE kombinovana kliješta 180 mm
  • VDE ravna zaobljena kliješta 200 mm
  • VDE kliješta za skidanje izolacije 160 mm

Slični proizvodi