Set kliješta zakrivljenih za sigurnosne prstene 4.4.1, 4-dijelni, Carbon

KLIJEŠTA-SET-SIG-PRSTEN-ZAKRIVLJENE-4DJL

Art.-Nr.  0965 905604 | EAN: 4056807767505
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Za sigurnosne prstene u otvorima, obl. D, 12 – 25 mm
  • Za sigurnosne prstene u otvorima, obl. D, 19 – 60 mm
  • Za sigurnosne prstene na osovini, obl. B, 10 – 25 mm
  • Za sigurnosne prstene na osovini, obl. B, 19 – 60 mm

Slični proizvodi