- Online shop
- Kategorije proizvoda
- Ručni alati
- Setovi ručnih alata
- Setovi ručnog alata Sistemi
- Sistemski setovi alata u pjeni
- Set kliješta 8.4.1, 18-dijelni
Set kliješta 8.4.1, 18-dijelni
KLIJEŠTA-SET-18DJL-ZEBRA



71000 Sarajevo

78000 Banja Luka

75000 Tuzla
Informacije o načinu kreiranja narudžbe
- Odaberite željenu količinu i stavite artikal u korpu kako biste prešli na naredni korak.
- U korpi odaberite opciju narudžbe "Click & Collect".
- Nakon toga kompletirajte narudžbu u korpi klikom na "Naruči proizvode" te u narednom koraku "Pošalji narudžbu".
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Jedinstvene mrežne dimenzije
Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.
Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku
Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).
Sadržaj isporuke:
- Kliješta za stiskanje stopica
- Jaka kliješta za sječenje 160 mm
- Kombinovana kliješta 180 mm
- Ravna zaobljena kliješta 200 mm
- Kliješta za cijevi 250 mm
- Strugač za zaptivače 250 mm
- Klin plastični za lajsne
- Sjekačiravni 125mm; 150 mm i križni 125 mm
- Tačkaš 120 mm
- Izbijač rascjepki Vel.2; 3; 4; 5; 6 i 8 mm
- Kliješta za osigurače na osovini L 220 mm
Slični proizvodi
Art.-Nr. 0965 905207

Art.-Nr. 0965 905918

Art.-Nr. 0965 905906

Art.-Nr. 0965 441013

Art.-Nr. 0965 905926

Art.-Nr. 0965 905206

Art.-Nr. 0965 241004

Art.-Nr. 0965 905405

Art.-Nr. 0965 905404

Art.-Nr. 0965 905919

Art.-Nr. 0965 905520

Art.-Nr. 0965 905426

Art.-Nr. 0965 905925

Art.-Nr. 0965 905600

Art.-Nr. 0965 905603

Art.-Nr. 0965 905607

Art.-Nr. 0965 441104

Art.-Nr. 0965 905917

Art.-Nr. 0965 905602

Art.-Nr. 0965 905604

Art.-Nr. 0965 905420

Art.-Nr. 0965 905406

Art.-Nr. 0965 905927

Art.-Nr. 0965 905460

Art.-Nr. 0965 905907

Art.-Nr. 0965 905102

Art.-Nr. 0965 905230

Art.-Nr. 0965 905210

Art.-Nr. 0965 905208

Art.-Nr. 0965 905914

Art.-Nr. 0965 905225

Art.-Nr. 0965 905425

Art.-Nr. 0965 905421

Već od 
Art.-Nr. 0965 441011

Art.-Nr. 0965 905220

Art.-Nr. 0965 905901

Art.-Nr. 0965 905001

Art.-Nr. 0965 905946

Art.-Nr. 0965 241003

Art.-Nr. 0965 905922

Art.-Nr. 0965 905928

Art.-Nr. 0965 905913

Art.-Nr. 0965 905904

Art.-Nr. 0965 905909

Art.-Nr. 0965 905427

Art.-Nr. 0965 905944

Art.-Nr. 0965 905428

Art.-Nr. 0965 905921

Art.-Nr. 0965 905423

Art.-Nr. 0965 905424

Art.-Nr. 0965 905417

Art.-Nr. 0965 241002

Art.-Nr. 0965 905903

Art.-Nr. 0965 905052

Art.-Nr. 0965 905205

Art.-Nr. 0965 905201

Art.-Nr. 0965 905204

Art.-Nr. 0965 905501

Art.-Nr. 0965 905500

Art.-Nr. 0965 905923

Art.-Nr. 0965 905916

Art.-Nr. 0965 905924

Art.-Nr. 0965 441007

Art.-Nr. 0965 905940

Art.-Nr. 0965 441006

Art.-Nr. 0965 441015

Art.-Nr. 0965 905502

Art.-Nr. 0965 905415

Art.-Nr. 0965 905414

Art.-Nr. 0965 905416

Art.-Nr. 0965 905418

Art.-Nr. 0965 905218

Art.-Nr. 0965 905214

Već od 
Art.-Nr. 0965 905215

Art.-Nr. 0965 905422

Art.-Nr. 0965 905401

Art.-Nr. 0965 905943

Art.-Nr. 0965 441004

Art.-Nr. 0965 905216

Art.-Nr. 0965 905701

Art.-Nr. 0965 90575

Art.-Nr. 0965 241005

Art.-Nr. 0965 441107

Art.-Nr. 0965 441106

Art.-Nr. 0965 905521

Art.-Nr. 0965 905802

Art.-Nr. 0965 905703

Art.-Nr. 0965 441014

Art.-Nr. 0965 905213

Art.-Nr. 0965 905250

Art.-Nr. 0965 905929

Art.-Nr. 0965 905403

Art.-Nr. 0965 905402

Art.-Nr. 0965 841035

Art.-Nr. 0965 905912

Art.-Nr. 0965 905920









