Set odvijača 4.4.1 VDE, 6-dijelni, Carbon

ODVIJAČ-SET-VDE-6DJL-ZEBRA

Art.-Nr.  0965 905500 | EAN: 4056807767338
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Ravni VDE odvijač vel. 0,4 x 2,5 x 80; 0,8 x 4 x 100; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • Križni VDE odvijač PH0 x 80; PH1 x 80 i PH2 x 100 mm

Slični proizvodi