Set odvijača 8.4.1, 21-dijelni, Carbon

ODVIJAČ-SET-BMOP-21DJL

Art.-Nr.  0965 905916 | EAN: 4056807712413
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Više od samog izgleda
  • Kompatibilno sa svim proizvodima za efikasnu organizaciju alata iz ORSY System Worlda.
  • Alati se brzo i jednostavno pronalaze zahvaljujući oznakama na umetku u ujednačenim mrežnim dimenzijama.
  • Umetak od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbonskom izgledu pruža čvrstoću, stabilnost i omogućava lako čišćenje.
Ugodno za rad
  • Zahvaljujući 2K ručki sa tvrdom jezgrom i mekom, neklizajućom površinom, rad je bez napora.
  • Zona za brzo okretanje i tvrdi materijal u donjem dijelu ručke omogućavaju brzo okretanje pomoću kažiprsta i palca nakon što se vijak otpusti.
  • Brza i jednostavna identifikacija zahvaljujući simbolu na dršci i otisnutoj veličini.
Područje primjene
Pogodno za ORSY System World (npr. sistemski kofer, radionička kolica, ORSYBULL kutije, ORSY police)

Sadržaj isporuke:

  • Odvijač ravni kratki 1 x 5,5 x 25 mm
  • Odvijač križni kratki PH2 x 25mm
  • Odvijač savitljivi za vanjske 6-ugaone vijke SW 6/ SW 7 mm
  • Odvijač ravni sa udarnom kapom 2x12x200 mm
  • Odvijač ravni 0,6x3,5x80/ 0,8x4,5x90/ 1,2x6,5x125 mm
  • Odvijač križni PH1 x 80 x 176/ PH2 x 100 x 206/ PH3 x 150 x 264 mm
  • Odvijač TX 6x60/ 7x60/ 9x60/ 10x80/ 15x80/ 20x100/ 25x100/ 27x115/ 30x115/ 40x130

Slični proizvodi