Set nasadnih ključeva 3/8+1/4 col, 8.4.1, 91-dijelni

KLJUČ-NASAD-SET-MJEŠ-1/4+3/8ZO-91DJL

Art.-Nr.  0965 905903 | EAN: 4056807712529
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Račna 1/4"; 3/8"
  • Nasadni ključ 1/4" 6-ugaoni: SW 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • Nasadni ključ 1/4" 6-ugaoni L 50 mm: SW 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • Produžetak 1/4" L 100; 250 mm; ugaoni 75 mm
  • Kardanski zglob 1/4"; 3/8"
  • Adapter 1/4" na 3/8"; 3/8" na 1/4"
  • Nasadni ključ 3/8" 6-ugaoni: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  • Nasadni ključ 3/8" 6-ugaoni L 64 mm: SW 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm
  • Produžetak 3/8" L 75; 125; 250 mm
  • Nasadni ključevi 1/4" vanjski TX vel.: E 4; E 5; E 6; E 7; E 8; E 10; E 11
  • Nasadni ključevi vanjski TX vel.: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
  • Nasadni ključevi 3/8" vanjski TX vel.: E 5; E 6; E 7; E 8; E 10; E 11; E 12; E 14
  • Nasadni ključ 3/8" unutrašnji TX L 50.5 mm: 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50

Slični proizvodi