Set biteva miješani 4.4.1 47-dijelni, Carbon

BIT-SET-MJEŠ-47DJL

Art.-Nr.  0965 905906 | EAN: 4056807766768
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:

  • Adapter za čegrtaljke 3/8 inch i 1/2 inch
  • TX bit 10 mm sa rupom, L 30 mm: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55
  • TX bit 10 mm, L75 mm: TX 20, 25, 27, 20, 40, 45, 50, 55
  • Unutrašnji 6-ugaoni bit 10 mm, L 30 mm: Veličine 5, 6, 7, 8, 10
  • TX bit RI 10 mm, L 30 mm: RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
  • TX bit RI 10 mm, L 75 mm: RI 5, 6, 8, 10
  • XZN multipoint bit 10 mm, L 30 mm: M 5, 6, 8, 10, 12
  • XZN multipoint bit 10 mm, L 75 mm: M 6, 8, 10, 12
  • PH bit 10 mm, L 30 mm: PH 2, PH 3

Slični proizvodi