Set kliješta za osigurače 8.4.1 25-dijelni, Carbon

KLIJEŠTA-SIGUR-PRSTEN-SET-25DJL

Art.-Nr.  0965 905917 | EAN: 4056807766812
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Jaka kliješta za sječenje 160 mm
  • Kombinovana kliješta 180 mm
  • Ravna zaobljena kliješta 200 mm
  • Kliješta za cijevi 250 mm
  • Kliješta za sigurnosne prstene tip A, B, C, D, 19 – 60 mm
  • Ugaoni ključevi, kratki TX 9/ 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40
  • Ugaoni ključevi, ekstra dugi vel.: 1.5/ 2/ 2.5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm

Slični proizvodi