Set viljuškasto okastih ključeva 36 dijelova 8.4.1, Carbon

KLJUČEVI-SET-VIL-OK-36DJL

Art.-Nr.  0965 905912 | EAN: 4056807767451
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Vilasto-okasti ključ vel. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • Dvostrano vilasti ključ vel. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22; 24x27; 30x32 mm
  • Dvostrano okasti ključ vel. 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x19; 20x22 mm
  • Dvostrano okasti ključ POWERDRIVE vel. 11 mm

Slični proizvodi