Set nasadnih ključeva 1/4 cola, 33-dijelni, Carbon

KLJUČ-NASAD-SET-1/4ZO-K.PJENA-33DJL

Art.-Nr.  0965 905001 | EAN: 4056807767543
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Čegrtaljka 1/4"
  • Nasadni ključevi 6-ugaoni: SW 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
  • Produžetak 100 i 150 mm
  • Kardanski zglob
  • Adapter brzo izmjenjivi
  • Ručka odvijača 4-ugaoa 1/4"
  • Bit: PH1; PH2; PH3
  • Bit ravni: 0.8 x 5.5
  • Bit TX: TX10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
  • Bit 6-ugaoni vel. 3, 4, 5, 6

Slični proizvodi