Set nasadnih ključeva 1/2 col 8.4.1 43-dijelni

KLJUČ-NASADNI-SET-1/2COL-43DJL-ZEBRA

Art.-Nr.  0965 905914 | EAN: 4061975355669
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 set
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompatibilno sa svim ORSY sistemskim proizvodima
Jedinstvene mrežne dimenzije

Atraktivan karbon izgled
Umetak izrađen od visokokvalitetne plastike u atraktivnom karbon izgledu za poboljšanu čvrstoću, stabilnost i jednostavno čišćenje.

Brzo i lako pronalaženje odgovarajućih alata
Veličine alata označene su na umetku

Područje primjene
Pogodno za ORSY sisteme (npr. sistemske kofere, radionička kolica, ORSY®BULL kutije, ORSY police).

Sadržaj isporuke:
  • Račna 1/2" 72 zuba 175 mm
  • Poprečna ručka
  • Nasadni ključevi 6-ugaoni: SW 10; 11; 12; 13; 14/15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
  • Nasadni ključevi 6-ugaoni: SW 9; 10; 13; 34 mm
  • Produžetak 125; 250 mm
  • Kardanski zglob, adapter
  • Nasadni udarni ključ sa košuljicom vel. 17; 19 mm
  • Nasadni ključ TX unutrašnji vel. 45; 50; 55; 60
  • Nasadni ključ XZN vel. 8 x 60; 10 x 100; 12 x 100; 14 x 100 mm
  • Bit unutrašnji 6-ugao vel. 6 x 90; 8 x 90; 6 x 140; 10 x 140 mm

Slični proizvodi